Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF33712 Herst.-Nr.: 33712 EAN/GTIN: 0805410337124 |
| | |
|
| | |
| - Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen.
- Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein.
- Einzugshilfe muss gesondert bestellt werden.
- Spart Zeit und Ärger
- Leicht anzubringen mit Einzugshilfe
- Abmessungen ( Durchmesser x L): 15 mm x 25 m
- Geeignet für 3 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 1.3000 kg | Farbe: | silber | Länge: | 25000 mm | Marke: | Dataflex | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Addit, Cable, Kabelbinder, Kabelclips, Kabelhalter, Kabelschlucker, Kabelschutz, Manager |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 75,69* | € 96,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,97* | € 103,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,175* | € 186,605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|