Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitze Kalligrafie für Wide-Marker 18mm VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzspitze Kalligrafie für Wide-Marker 18mm VE=2 Stück
Ersatzspitze Kalligrafie für Wide-Marker 18mm VE=2 Stück
Ersatzspitze Kalligrafie für Wide-Marker 18mm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#COPI30075C01
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     30075C01
EAN/GTIN:
     4511338022672
Suchbegriffe:
Ersatzspitzen Layoutmarker
Schreibspitzen
ersatzspitzen layoutmarker
  • Ersatzspitze Kalligrafie
  • Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Marke:
Copic
Material:
2 Stück
Packungsinhalt:
Mine
Spitzenart:
Kalligrafiespitze
Strichbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Austauschspitze, Ersatzspitze, Markerspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,70*
€ 80,563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,59*
€ 70,9121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,04*
€ 63,1176
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,50*
€ 61,285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.