Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 28 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 28 16 Blatt
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 28 16 Blatt
Schreibheft Koverbook A4 Lineatur 28 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI973228C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     973228C
EAN/GTIN:
     3037929732283
Suchbegriffe:
Linienheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
  • Koverbook Premium A4 Schreibheft
  • alle Vorteile eines Koverbooks
  • Individualisierbar: Inklusive Beiblatt für Heftstreifen in 10 Farben, diese werden seitlich in die Leiste eingeführt, dadurch freie Wahl der Heftfarbe
  • Erleichtert die Organisation von Hausaufgaben
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 28
Marke:
Clairefontaine
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,06688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.