Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Smart Print Paper A3 420x297mm 50g/qm weiß VE=1000 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Smart Print Paper A3 420x297mm 50g/qm weiß VE=1000 Blatt
Multifunktionspapier Smart Print Paper A3 420x297mm 50g/qm weiß VE=1000 Blatt
Multifunktionspapier Smart Print Paper A3 420x297mm 50g/qm weiß VE=1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1933C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1933C
EAN/GTIN:
     3329680193305
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Für Anwender, die auf nachhaltige Entwicklung Wert legen
  • Erlaubt eine Papiereinsparung von 13/18% je nach Grammatur
  • Vergleichbares Druckergebnis wie ein 80g Standardpapier
  • Hochweiß: 170 CIE
  • FSC-zertifiziert: Einsatz von Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • Ideal geeignet für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
6.237 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Smart Print Paper
Packungsinhalt:
1000 Blatt
Papiergewicht:
50 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 clairalfa weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, CLAIRMAIL, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Smartpaper, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01452* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.