Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher Gloss 8 Fächer polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiköcher Gloss 8 Fächer polarweiß
Multiköcher Gloss 8 Fächer polarweiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1005800021
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800021
EAN/GTIN:
     3462155800022
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
  • Dieser clevere und moderne Multiköcher schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und sichert das funktionelle Aufbewahren Ihrer Schreibgeräte
  • Kapazität: 40 Stifte, 5 Textmarker, 2 CD-Rom + 3 Fächer für 'das Durcheinander'
  • Material: Hochschlagfestes recyclebares (Keine Vorschläge): 43x158x H 93 mm
Weitere Informationen:
Breite:
143 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
93 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Produktbezeichnung:
Multiköcher
Tiefe:
158 mm
GPSR:
CEP Office Solutions, Rue du Verger, 4, 63550, St Remy sur Durolle, Frankreich, www.cepos.fr, contact@cepos.fr, +33 3 84 731400
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, 580, Büroschale, Butler, Federschale, G, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,00*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 14,43*
1
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 14,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005800351
€ 12,08*
Sonstiges
CEP
1005800371
€ 12,03*
Sonstiges
CEP
1005800301
€ 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.