| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BUERBRG453240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BRG453240 EAN/GTIN: 4016058532406 |
| |
|
| | |
| - Thermorolle 1-lagig
- BPA-frei und phenolfrei
- Farbe: weiß
- Rollenbreite 80mm
- Rollendurchmesser 80mm
- Durchmesser Rollenkern 12mm
- Rollenlänge 73m
- Das Papier ist umweltfreundlich und nachhaltig, es kann bedenkenlos dem Altpapier zugeführt werden.
- verblasst nicht
- zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt
- hergestellt ohne chemische Entwickler wie BPA, der Ausdruck beruht auf einem rein physikalischem Prozess
- Packung mit 5 Rollen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | umweltfreundlich | Blattanzahl: | 1 Blatt | BPA-frei: | ja | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 1.633 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kerndurchmesser: | 12 mm | Marke: | k.A. | Packungsinhalt: | 5 Rollen | Rollenlänge: | 73 m | Rückseitendruck: | nein | selbstdurchschreibend: | nein | Thermodruckrolle: | ja | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, kassenrollen 80 mm, additionsrollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, Kassen, Kassen-Papierrolle, KassenPapierrolle, Kassenrolle, Papierrolle, Rolle |
| | |
| |