| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1179890100 Herst.-Nr.: 1179890100 EAN/GTIN: 4007123633807 |
| | |
|
| | |
| - Eco-LED Laser Light 8xLED 45lm 3x AAA (enthalten) 12h
- Laserpointer mit LED Taschenlampe
- 8 lichtstarke LEDs
- Griffiges Metallgehäuse
- Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: P< = 1 mW, l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05)
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen: 1. LEDs an, 2. Laserpointer an
- Im Blister verpackt
- LEDs: 8
- Lichtstrom: 45 lm
- Leuchtweite: Laser 50 m
- Leuchtdauer: 12 h
- Batterie Typ: 3 x AAA (enthalten)
- Abmessungen: L = 11 cm, Durchmessr = 28 mm
- Zusätzliche Angaben: Laser Klasse 2
Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 8 | Bruttogewicht: | 0.145 kg | Durchmesser: | 28 mm | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Energieversorgung: | AAA | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Lampentyp: | LED | Länge: | 110 mm | Laserklasse: | 2 | Lichtstrom: | 45 lm | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,2416* | € 7,8016* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 5,47* | € 8,00* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,03* | € 8,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,62* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|