Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 120g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 120g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun
Versandtaschen B4 120g/qm HK Papprückwand VE=125 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25099
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25099
EAN/GTIN:
     4052305572627
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 hk 120 g
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,33432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,13*
€ 70,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,16*
€ 69,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,01*
€ 66,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,84*
€ 56,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.