| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN250819 Herst.-Nr.: 250819 EAN/GTIN: 4052305571460 |
| |
|
| | |
| - Briefhüllen
- Format: 114x162 mm (DINC6)
- Verschluss: Selbstklebung
- Material: Recycling
- Farbe: grau
- Grammatur: 75 g/qm
- Fenster: Pergamin-Normfenster
- Innendruck: ohne
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Fenster: | ja | Klebung: | Selbstklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Papiergewicht: | 75 g/qm | Umschlagsformat: | C6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Recycling, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |