Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück diamantweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück diamantweiß
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück diamantweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2508148
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2508148
EAN/GTIN:
     4052305740668
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glatt
  • Farbe: diamantweiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,86*
€ 105,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,68*
€ 104,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,85*
€ 87,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.