Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen E4 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen E4 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun
Versandtaschen E4 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250755
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250755
EAN/GTIN:
     4052305571095
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche braun hk fenster
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 280x400 mm (DINE4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
E4
Breite:
280 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
400 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
E4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche e4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,41*
€ 67,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,67*
€ 66,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,78*
€ 59,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,04*
€ 54,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.