Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Briefumschläge C5 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507166
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507166
EAN/GTIN:
     4052305742679
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x235 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,90*
€ 101,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,44*
€ 96,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,92*
€ 84,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.