Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C5 100g/qm gummiert VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C5 100g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen C5 100g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507105
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507105
EAN/GTIN:
     4052305740859
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,08*
€ 65,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.