Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 121x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 121x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen 121x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507090
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507090
EAN/GTIN:
     4052305749135
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 121x235 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
121x235mm
Breite:
121 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,88*
€ 208,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,52*
€ 206,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,61*
€ 193,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,99*
€ 170,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 138,55*
€ 164,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,96*
€ 154,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.