Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge C6 90g/qm selbstklebend Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507045
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507045
EAN/GTIN:
     4052305742938
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
C6
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,71*
€ 159,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,05*
€ 157,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,21*
€ 150,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,81*
€ 130,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 106,41*
€ 126,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,12*
€ 116,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.