Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x155mm 80g/qm ohne VE=100 Stück transparent-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x155mm 80g/qm ohne VE=100 Stück transparent-weiß
Briefumschläge 110x155mm 80g/qm ohne VE=100 Stück transparent-weiß
Briefumschläge 110x155mm 80g/qm ohne VE=100 Stück transparent-weiß
Briefumschläge 110x155mm 80g/qm ohne VE=100 Stück transparent-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506924
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506924
EAN/GTIN:
     4052305748176
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x155 mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x155mm
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
155 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,67*
€ 90,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,91*
€ 86,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,29*
€ 78,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.