Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge C6 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250624
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250624
EAN/GTIN:
     4052305742891
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,11*
€ 75,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.