Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück schwarz
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506004
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506004
EAN/GTIN:
     4052305569924
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 155x155 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: schwarz
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
155x155mm
Breite:
155 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
155 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge 155x155 schwarz, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig nassklebend, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.