Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505629
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505629
EAN/GTIN:
     4052305567661
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,92*
€ 154,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,42*
€ 152,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,73*
€ 146,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,76*
€ 127,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,45*
€ 123,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,28*
€ 113,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.