Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 90g/qm haftklebend Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505628
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505628
EAN/GTIN:
     4052305567654
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,90*
€ 136,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,99*
€ 135,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,09*
€ 129,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,26*
€ 114,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,28*
€ 111,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,44*
€ 99,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.