Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C3 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C3 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. weiß
Versandtaschen C3 120g/qm HK Papprückwand VE=100 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504760
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504760
EAN/GTIN:
     4052305566121
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwand-versandtasche weiß
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 324x457 mm (DINC3)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C3
Breite:
324 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
457 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
C3
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche c3, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,60*
€ 118,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,00*
€ 117,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,31*
€ 113,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,85*
€ 100,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,22*
€ 97,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,25*
€ 85,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.