Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 305x406mm 100g/qm gummiert VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 305x406mm 100g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Versandtaschen 305x406mm 100g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504745
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504745
EAN/GTIN:
     4052305566008
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 305x406 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
305x406mm
Breite:
305 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
406 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche, versandtasche ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,32068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,79*
€ 131,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,39*
€ 131,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,04*
€ 125,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,36*
€ 111,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,47*
€ 107,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,17*
€ 95,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.