Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 279x330mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 279x330mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 279x330mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504722
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504722
EAN/GTIN:
     4052305565810
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 279x330 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
279x330mm
Breite:
279 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
330 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche selbstklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,30*
€ 120,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,71*
€ 119,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,83*
€ 114,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,29*
€ 102,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,41*
€ 87,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.