| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2504393 Herst.-Nr.: 2504393 EAN/GTIN: 4052305563700 |
| |
|
| | |
| - Briefhüllen
- Format: 114x229 mm (DINC6/5)
- Verschluss: Haftklebung
- Material: Offset
- Farbe: transparent-weiß
- Grammatur: 110 g/qm
- Fenster: ohne Fenster
- Innendruck: ohne
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C6/5 | Breite: | 114 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 110 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefhülle c6/5 haftklebend weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |