Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauspostversandtaschen C4 130g/qm ungummiert VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauspostversandtaschen C4 130g/qm ungummiert VE=250 Stück braun
Hauspostversandtaschen C4 130g/qm ungummiert VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250390
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250390
EAN/GTIN:
     4052305562055
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
hausposttaschen c4
hausposttasche
  • Hauspostversandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: ungummiert
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 130 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: Hauspost, Hauspost-Versandtasche, Hauspostversandhülle, HauspostVersandtasche, Umlauftasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,75*
€ 113,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,72*
€ 107,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,68*
€ 93,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.