Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück biotop


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück biotop
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück biotop
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503706
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503706
EAN/GTIN:
     4052305560471
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 220x312 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: biotop
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x312mm
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
biotop
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
312 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche, versandtasche ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,32*
€ 149,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,73*
€ 148,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,89*
€ 140,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,02*
€ 122,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,82*
€ 118,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,17*
€ 108,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.