Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C3 160g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C3 160g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun
Versandtaschen C3 160g/qm HK Papprückwand VE=100 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502759
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502759
EAN/GTIN:
     4052305556962
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche din c 3 braun
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 324x457 mm (DINC3)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 160 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C3
Breite:
324 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
457 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
160 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
C3
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche c3, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,94*
€ 91,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,38*
€ 90,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,81*
€ 87,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,65*
€ 76,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,43*
€ 65,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.