Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück chamois
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend VE=1000 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250267
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250267
EAN/GTIN:
     4052305556856
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: chamois
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,11*
€ 175,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,10*
€ 172,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,15*
€ 164,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,37*
€ 143,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,63*
€ 138,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,27*
€ 128,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.