Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück dunkelblau
Briefumschläge DINlang 100g/qm gummiert VE=100 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502128
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502128
EAN/GTIN:
     4052305554340
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: dunkelblau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,04*
€ 52,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.