Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen Biotop3 C6 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen Biotop3 C6 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Kuvertierhüllen Biotop3 C6 90g/qm gummiert VE=500 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501390
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501390
EAN/GTIN:
     4052305575185
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Biotop 3
  • Farbe: creme
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,07*
€ 135,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,18*
€ 134,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,36*
€ 128,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,77*
€ 113,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,80*
€ 110,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,44*
€ 98,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.