Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 90g/qm NK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 90g/qm NK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 90g/qm NK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 90g/qm NK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 62x98mm 90g/qm NK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501147
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501147
EAN/GTIN:
     4052305573518
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Transparent-Hüllen
  • Format: 62x98 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
62x98mm
Breite:
62 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
98 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Transparenttasche, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.