Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 90g/qm haftklebend Papprückwand VE=250 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 90g/qm haftklebend Papprückwand VE=250 St. braun
Versandtaschen C5 90g/qm haftklebend Papprückwand VE=250 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250110
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250110
EAN/GTIN:
     4052305573211
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche braun hk fenster
  • Papprückwandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Papprückwand:
ja
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: papprückwand versandtasche, papprückwand-versandtasche c5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Papprückwandtaschen, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,23556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,30*
€ 97,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,09*
€ 96,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,94*
€ 93,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.