Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabufedern-Mix 9cm blau VE=15 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Marabufedern-Mix 9cm blau VE=15 Stück
Marabufedern-Mix 9cm blau VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216619935
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216619935
EAN/GTIN:
     4011643642799
Suchbegriffe:
Bastel-Federn
Bastelfedern
Deko-Federn
Dekofedern
  • Marabufedern
  • kein Lebendrupf!
  • eingefärbte, besonders flauschige Federn
  • 9 cm
  • blau
  • 15 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
blau
Länge:
90 mm
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Federmischung, Marabufedern, bastel federn, Federn, Naturfedern, Schmuckfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.