| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE216471668 Herst.-Nr.: 216471668 EAN/GTIN: 4011643247475 |
| |
|
| | |
| - Wickeldraht
- 0,65 mm Durchmesser
- geglüht
- Eisen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.107 kg | Durchmesser: | 0.65 mm | Farbe: | grau | Marke: | Knorr prandell | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,46* | € 12,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,018* | € 14,778* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,4802* | € 16,8002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|