Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdraht 0,4mmx40m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messingdraht 0,4mmx40m
Messingdraht 0,4mmx40m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216468748
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216468748
EAN/GTIN:
     4011643021716
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
  • Draht
  • 40 m/0,40 mm Durchmesser
  • messing
  • besonders weich und biegsam
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.051 kg
Durchmesser:
0.4 mm
Farbe:
messing
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Messingdraht, basteldraht messing, basteldraht, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.