Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht 0,35mmx100m geglüht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumendraht 0,35mmx100m geglüht
Blumendraht 0,35mmx100m geglüht
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216467660
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216467660
EAN/GTIN:
     4011643021686
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
  • Blumendraht
  • 0,35 mm Durchmesser
  • geglüht
  • Eisen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.087 kg
Durchmesser:
0.35 mm
Farbe:
rot
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0,4mm, bindedraht, bindedraht 100m, Dekorationsdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.