Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 0,25mmx185m kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Draht 0,25mmx185m kupfer
Draht 0,25mmx185m kupfer
Draht 0,25mmx185m kupfer
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216465790
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216465790
EAN/GTIN:
     4011643021655
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
  • Draht
  • 185 m/0,25 mm Durchmesser
  • kupfer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Durchmesser:
0.25 mm
Farbe:
kupfer
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht kupfer, basteldraht, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.