Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdraht 0,3mmx80m Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messingdraht 0,3mmx80m Durchmesser
Messingdraht 0,3mmx80m Durchmesser
Messingdraht 0,3mmx80m Durchmesser
Messingdraht 0,3mmx80m Durchmesser
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216464742
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216464742
EAN/GTIN:
     4011643341425
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
  • Draht
  • 80 m/0,30 mm Durchmesser
  • messing
  • besonders weich und biegsam
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.057 kg
Durchmesser:
0.3 mm
Farbe:
messing
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Messingdraht, basteldraht messing, basteldraht, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.