Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdraht 0,4mmx20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messingdraht 0,4mmx20m
Messingdraht 0,4mmx20m
Messingdraht 0,4mmx20m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216463045
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216463045
EAN/GTIN:
     4011643021570
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
  • 20 m
  • Durchmesser 0,4 mm
  • im Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Durchmesser:
0.4 mm
Farbe:
messing
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Messingdraht, basteldraht messing, basteldraht, Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.