Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Motivstempel
>
Artikel
Motivstempel rund 'Dich mag ich' 3,2cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE211803032
Hersteller:
HEYDA
Herst.-Nr.:
211803032
EAN/GTIN:
4011643956711
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Dich mag ich
Buche matt lackiert
spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
Motivgröße ca. Durchmesser 3,2 cm
Trendige und witzige Motive kombiniert mit originellem Stempeldesign.
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Dich mag ich
Bruttogewicht:
0.026 kg
Durchmesser:
32 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Dich mag ich
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempelartikel
Weitere Suchbegriffe:
Stempelset
,
heyda motivstempel
,
motivstempel
,
Dekostempel
,
Gummistempel
,
Stempel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78001*
€ 14,01821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90002*
€ 12,97102
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen