Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Herzliche Einladung' 6,5x4,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Herzliche Einladung' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung' 6,5x4,3cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung' 6,5x4,3cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800370
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800370
EAN/GTIN:
     4011643845589
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Herzliche Einladung'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Herzliche Einladung'/6,5 x 4,3 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Herzliche Einladung
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.060 kg
Höhe:
43 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Herzliche Einladung'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.