Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag A5 110g/qm nassklebend RC sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag A5 110g/qm nassklebend RC sand
Briefumschlag A5 110g/qm nassklebend RC sand
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211452060
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211452060
EAN/GTIN:
     4011643969568
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für A5
  • 156 x 220 mm
  • sand
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • Recyclingpapier
  • 110 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
15,6x22cm
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
sand
Fenster:
nein
Höhe:
156 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.