Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend hellblau
Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211452051
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211452051
EAN/GTIN:
     4011643967182
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für A5
  • 156 x 220 mm
  • hellblau
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
15,6x22cm
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
hellblau
Fenster:
nein
Höhe:
156 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.