Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend rot
Briefumschlag A5 105g/qm nassklebend rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211452020
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211452020
EAN/GTIN:
     4011643967076
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für A5
  • 156 x 220 mm
  • rot
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
15,6x22cm
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
rot
Fenster:
nein
Höhe:
156 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.