Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2025
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2025
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag farbig sortiert 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077401955
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077401955
EAN/GTIN:
     4061947128352
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 774
  • Blattgröße 32,6 x 10,2 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
32,6x10,2cm
Breite:
326 mm
Bruttogewicht:
0.171 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
sortiert
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, brunnen querkalender 32,6 x 10,2 cm, querkalender, querkalender 1w/2s, 1077401, 774, 77401, Kalender, Querterminbuch, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.