Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton blau 2025
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton blau 2025
Querkalender 774 32,6x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Karton blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077401305
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077401305
EAN/GTIN:
     4061947128345
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 774
  • Blattgröße 32,6 x 10,2 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • blau
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
32,6x10,2cm
Breite:
326 mm
Bruttogewicht:
0.171 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, brunnen querkalender 32,6 x 10,2 cm, querkalender, querkalender 1w/2s, 107740130, 774, Arbeitsplatzkalender, Kalender, Querterminbuch, Spiralkalender, Umlegkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.