Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077261905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077261905
EAN/GTIN:
     4061947128284
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 772
  • mit gedruckten Monatstabs an der unteren Längsseite
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • schwarz
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz/rot
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Kalenderart:
Tischkalender
Länge:
105 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.