Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 772 Dataline 29,7x10cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 772 Dataline 29,7x10cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag 2025
Querkalender 772 Dataline 29,7x10cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag 2025
Querkalender 772 Dataline 29,7x10cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077240995
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077240995
EAN/GTIN:
     4061947128222
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 772 40
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • vierfarbig bedruckt
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 18 Uhr
  • bunt
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
29,7x10cm
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.163 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
vierfarbig bedruckt
Höhe:
100 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-18:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 29,7x10cm 1w/2s, querkalender, querkalender 1w/2s, 1077240, 772, 77240, Kalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.