Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 771 32,6x10,2cm 1 Woche/Seite Metallico Karton kupfer 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 771 32,6x10,2cm 1 Woche/Seite Metallico Karton kupfer 2025
Querkalender 771 32,6x10,2cm 1 Woche/Seite Metallico Karton kupfer 2025
Querkalender 771 32,6x10,2cm 1 Woche/Seite Metallico Karton kupfer 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077101935
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077101935
EAN/GTIN:
     4061947128161
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 771
  • Blattgröße 32,6 x 10,2 cm
  • 64 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • kupferfarben
  • Wire-O-Bindung
  • 1 Seite = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr, So. ohne Stundeneinteilung
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
  • 4 Seiten Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
64
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
32,6x10,2cm
Breite:
326 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
kupfer
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, brunnen querkalender 32,6 x 10,2 cm, querkalender, querkalender 1w/1s, 107710193, 771, Arbeitsplatzkalender, Kalender, Metallico, Querterminbuch, Spiralkalender, Umlegkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.