Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek blau
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek blau
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075761305
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075761305
EAN/GTIN:
     4061947127751
Suchbegriffe:
Lehrerkalender
Lehrerplaner
brunnen lehrerkalender
lehrerkalender
  • Wochenkalender
  • Lehrerkalender
  • Termin- & Unterrichtsplaner
  • 2024/2025
  • Lehrer-Sortiment
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Überformat A4: 23 x 29,7 cm
  • Baladek-Einband
  • blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
224
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.918 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Agenda, Buchkalender, Kalender, Lehrer, Lehrer-Agenda, LehrerAgenda, Schul, Schul-Kalender, SchulKalender, Unterrichtsplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.